コネクタカバー

コネクタカバー - NEUTRIK

Neutrik SE8FD-TOP コネクタカバーアセンブリキットは、TOP バージョンの D シリーズ Ethercon コネクタを対象としています。カバー、シールガスケット、プッシュレバー、取り付けねじなどのクロムめっきフランジで構成されています。基板実装及び IDC 終端用の D サイズレセプタクルフランジです UL50E に準拠した IP65 等級と認定屋外保護 耐衝撃性 UV 性とガスケット材を使用 ISO / IEC11801 及び TIA/EIA 準拠のクラス D 又は CAT5e

仕様●インタフェースタイプ:RJ45●併用可能製品:RJ45コネクタ●コード番号:197-5002アズワン品番65-7669-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68601227SE8FD-TOP
850
849
934(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする