コネクタカバー USBコネクタ USBダストキャップ WA-PCCA 1袋 1000個入

コネクタカバー USBコネクタ USBダストキャップ WA-PCCA 1袋 1000個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様●種類:コネクタカバー●シリーズ:WA-PCCA●併用可能製品:USBコネクタ●コード番号:205-2878アズワン品番65-7572-81内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68601236726142002
70,200
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする