曜日別特売

コネクタハウジング 4極 AMP FASTIN-FASTON ナチュラル 1袋 25個入

コネクタハウジング 4極 AMP FASTIN-FASTON ナチュラル 1袋 25個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity FASTIN-FASTON シリーズ 250 レセプタクル / タブハウジング
FASTIN-FASTON 250タブ/レセプタクルのハウジングは、FASTIN-FASTON 250のワイヤ端子に使用します。ハウジングは、UL 94 V2又はUL 94 V0の難燃性等級のナイロン製で、電気的・機械的な保護が提供されるように設計されています。極性ラッチとロッキングラッチにより、誤嵌合を防ぎ確実な接続を可能にします。FASTIN-FASTON 250コネクタハウジングは、

仕様●種類:レセプタクル●材質:ナイロン66●長さ:22.9mm●色:ナチュラル●極数:4●タブ幅:6.35mm●シリーズ:AMP FASTIN-FASTON●コード番号:245-1602アズワン品番65-7789-80内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68601525180900-0
3,650
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする