コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 2列 1袋 3200個入

コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 2列 1袋 3200個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity DYNAMIC D-2100S / D-2100D 2.5 mmタブ及びレセプタクルハウジング
Dynamic D-2100シリーズの2.5 mmタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで省スペースの設計になっています。D-2100Sバージョンは標準的な1列構成で、D-2100Dは2列構成になっています。D-2100コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固

仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2.5mm●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Dynamic 2000●併用可能製品:電線対基板コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:10.2mm●幅:14.7mm●ハウジング材質:PET●コード番号:164-2715アズワン品番65-7529-19内容量1袋(3200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686015591-1318115-3
489,000
479,800
527,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする