曜日別特売

コネクタ端子 圧着端子 CC81Rシリーズ 圧着 1セット 17000個入

コネクタ端子 圧着端子 CC81Rシリーズ 圧着 1セット 17000個入 - SAMTEC

Samtec 圧着コンタクトには、高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクトが使用されています。2.00 mm ( .0787 インチ)ピッチ 高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクト 24 → 30 AWG ケーブル対応 遊びのあるコンタクト

仕様●入数:1リール(17000個入り)●シリーズ:CC81R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:208-0723アズワン品番65-7628-75内容量1セット(17000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68601726CC81R-2426-01-L
227,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする