曜日別特売

コネクタ端子 圧着端子 オス FLHシリーズ 圧着 1袋 50個入

コネクタ端子 圧着端子 オス FLHシリーズ 圧着 1袋 50個入 - AMPHENOL

Amphenol FLH シリーズ小型密閉型 2.50 mm ピッチ PIN 圧着コンタクトは、かん合状態での電線対電線 IP67 密閉用です。防水性に優れ、過酷な環境での用途に最適です。小型設計 取り付けが容易 RoHS対応(2022年10月現在) 18 AWG ワイヤゲージで最大 8 A の高電流に対応

仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:FLHP シリーズコネクタ●シリーズ:FLH●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:217-3909アズワン品番65-7507-17内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68601769FLHPC136T01
940
929
1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする