コネクタ端子 圧着端子 メス 8291シリーズ 圧着 1袋 100個入

コネクタ端子 圧着端子 メス 8291シリーズ 圧着 1袋 100個入 - SOURIAU

Souriau 8291 コンタクトシリーズは、最大 26 アンペアこの電源コンタクトソリューションと専用のコネクタレイアウトにより、同じコネクタ信号と電源ライン内で組み合わせることができます。ピン及びソケットコンタクトは、機械加工されたソリッド圧着スナップインです 高い性能レベルを実現するソケット 導電性の高い銅合金ボディに銀めっきが施されています

仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:用途:最大 26 A●シリーズ:8291●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:14AWG●コード番号:217-2735アズワン品番65-7503-91内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6860178782911464A
123,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする