曜日別特売

コネクタ端子 圧着端子 メス AMP CTシリーズ 圧着 1袋 50個入

コネクタ端子 圧着端子 メス AMP CTシリーズ 圧着 1袋 50個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

AMP CTコネクタは、小型のワイヤ対基板及びワイヤ対ワイヤの相互接続ソリューションです。AMP CTコネクタシリーズでは、ハーネスの性能が実証されています。ハーネスの製作機は、少量生産のためのハンドツールから中~大量生産のための高速自動圧着機械まで、さまざまなものがあります。AMP高速自動圧着機は簡単に操作できるため、ハーネススタイルの変更に合わせて装置内の部品を交換する冗長な作業が不要になります。圧着と大量終端(MT)の2種類のハウジングがあり、圧接コンタクトとともに事前に設定されています。箱又はシュ

仕様●オス/メス:メス●シリーズ:AMP CT●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:30AWG●適合電線サイズAWG Max:22AWG●シリーズ番号:179228●最大接触抵抗:20mΩ●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:186-4979アズワン品番65-7712-15内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68601796179228-6
2,580
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする