コネクタ端子 圧着端子 メス CC79Rシリーズ 圧着 1セット 12000個入

コネクタ端子 圧着端子 メス CC79Rシリーズ 圧着 1セット 12000個入 - SAMTEC
仕様●入数:1リール(12000個入り)●オス/メス:メス●シリーズ:CC79R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:208-0717アズワン品番65-7630-34内容量1セット(12000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68601839CC79R-2630-01-L
193,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする