コネクタ端子 圧着端子 メス WR 6620シリーズ 圧着 1袋 100個入

コネクタ端子 圧着端子 メス WR 6620シリーズ 圧着 1袋 100個入 - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik WR-MPC3 は、3.00 mm ピッチの打ち抜きメス端子です。30 → 26 AWG のワイヤサイズ範囲に対応するスズめっき銅合金製です。動作電圧:250 V ( AC ) 接触抵抗:10 MO 動作温度: -25 → +105 ℃ RoHS 準拠(2022年10月現在)

仕様●オス/メス:メス●シリーズ:WR 6620●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:205-3110アズワン品番65-7697-93内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6860184866200413722DEC
4,360
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする