曜日別特売

コネクタ端子 圧着端子 メス WR-WTBシリーズ 圧着 1袋 100個入

コネクタ端子 圧着端子 メス WR-WTBシリーズ 圧着 1袋 100個入 - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプメス端子は、28 → 22 ( AWG )より線ワイヤセクションを備えています。打ち抜きコンタクトタイプです。りん青銅製です。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:WR-WTB 2.5 mm J タイプメス Terminal ハウジングです●シリーズ:WR-WTB●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:211-3526アズワン品番65-7539-60内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6860187568800113722DEC
9,060
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする