曜日別特売

コネクタ端子 圧着端子 メス アンプモジュールシリーズ 圧着 1袋 5個入

コネクタ端子 圧着端子 メス アンプモジュールシリーズ 圧着 1袋 5個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity の PCB コネクタは、基板に取り付けられ、金フラッシュめっきりん青銅コンタクト素材が使用されている場合、コネクタ向けの高品質なレセプタクルに接触します。電線対基板用の中心線になっている 15 個の MO Terminal 抵抗を備えています。最大ワイヤサイズは 28 AWG で、最小ワイヤサイズです 寸法は 0.08 mm 2 です動作温度範囲: -40 → 125 ℃ コンタクト定格電流: 2 A

仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:AMPMODU コネクタハウジング●シリーズ:AMPMODU●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:28AWG●コード番号:205-6845アズワン品番65-7577-33内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686019183-2316114-4
340
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする