曜日別特売

コネクタ端子 圧着端子 メス メイテンロックシリーズ 圧着 1袋 100個入

コネクタ端子 圧着端子 メス メイテンロックシリーズ 圧着 1袋 100個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具
さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具

仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:3mm2●適合電線サイズmm2 Max:5mm2●適合電線サイズAWG Min:12AWG●適合電線サイズAWG Max:10AWG●コード番号:680-1840アズワン品番65-7560-20内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68601970640310-3
6,280
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする