コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:40mm ストローク:5mm
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 40 mm で、両端にフレキシブルクッションリング / プレートが付いています。ストーーク直径 -5 mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:5mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2295
アズワン品番65-8038-24
内容量1個