コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:10mm

コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:10mm - Festo

ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは 10 mm、M12 x 1.25 です。ピストンロッドのねじ径は 63 mm です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力

仕様●ストローク:10mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8954アズワン品番65-8000-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68603160ADN-63-10-I-P-A
37,200
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする