コンパクトエアシリンダ AENシリーズ ボア:6mm ストローク:5mm

コンパクトエアシリンダ AENシリーズ ボア:6mm ストローク:5mm - Festo

Festo AEN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた単動アクチュエータを備えており、どのような位置でも移動できます。オスねじ付きの M3 空圧接続があります。ストローク直径は 5mm で、内径は 6mm です。ポジションセンサなしで任意の位置に組み立てることもできます。周囲温度: -10 → 60 ℃ 展伸アルミニウム合金材使用

仕様●ストローク:5mm●ボア:6mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:AEN●コード番号:203-9929アズワン品番65-7919-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68603318AEN-S-6-5-A
8,980
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする