サージプロテクタ オンベースエレメント サージ保護プラグ

サージプロテクタ オンベースエレメント サージ保護プラグ - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact サージ保護プラグです。 3 信号ワイヤ用のモジュールにステータスインジケータが組み込まれています。公称電圧は 12 V dc です。V-0 難燃性等級( UL94 準拠) ハウジング材質: PBT 許容湿度: 5 → 95 %この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:サージ保護プラグ●取付タイプ:オンベースエレメント●コード番号:201-4263アズワン品番65-8088-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686034762907846
33,600
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする