サンコー(三甲)
サンボックス#30-2 水抜き孔有 ライトブルー
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):30.9●材質:PP●外寸法(mm):805×360×140●有効内寸法(mm):752×309×122●底面4コーナーに水抜き孔有●長辺2箇所ずつ、短辺1箇所ずつ、合計6箇所に持ち手有
アズワン品番
65-9537-32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68605996
20303500BL510
¥
6,020
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください