サンコー(三甲)
サンボックス #30-2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
名入れ・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
名入れ
なし
注文コード
68605996
品番
20303500BL510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,450
サンボックスサイズ一覧
色
ライトブルー
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
805×360×140
有効内寸(mm)
短辺:309、長辺:752
圧縮荷重(kN[kgf])
65.1[6640]
容量(L)
30.9
名入れ
なし
材質
PP
形状
底面:格子リブ 水抜き孔有
アズワン品番
65-9537-32
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68605996
20303500BL510
63156864
20303500BL510
サンボックス #30-2
サンコー(三甲)
1個
¥
5,798
税込
¥
6,378
注文コードが変更になりました