曜日別特売

シーメンス サーキットブレーカアクセサリ Sentron

シーメンス サーキットブレーカアクセサリ Sentron - SIEMENS

Siemens SENTRON は、建物や産業用に安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを構築するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合ポートフォリオを提供しています。この照明キットは、ワイヤ長が 0.5 m で特別に設計されています奥行: 160 mm 高さ: 5 mm 幅: 130 mm

仕様●アクセサリタイプ:キット●範囲:Sentron●コード番号:218-3322アズワン品番65-8062-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686061888UD1900-0KA20
53,300
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする