シーメンス ワイヤコネクタ Sentron

シーメンス ワイヤコネクタ Sentron - SIEMENS

Siemens SENTRON シリーズ配電ワイヤコネクタ 6 ケーブルは、プラグイン / 引き出しユニット 3VA2 100 / 160 / 250 用の 4 台のユニット用アクセサリで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃

仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA2 100/160/250●コード番号:210-9365アズワン品番65-8059-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686063193VA9264-0JF60
63,300
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする