曜日別特売

ジャンパ オス ストレート グレー ジャンパ 4極 22.5mmピッチ

ジャンパ オス ストレート グレー ジャンパ 4極 22.5mmピッチ - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact ジャンパ 3 相ループブリッジは、プッシュイン接続と 22.5 mm ハウジングの 4 つのコンタクタモジュール用です。接続ケーブル: 1 m

仕様●タイプ:ジャンパ●極数:4●ピッチ:22.5mm●オス/メス:オス●色:グレー●方向:ストレート●コード番号:220-5578アズワン品番65-7715-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686072651049409
6,960
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする