ジャンパバー BPJ-46FP BPJ ブリッジバー for use with for use with 端子台 1袋 10個入

ジャンパバー BPJ-46FP BPJ ブリッジバー for use with for use with 端子台 1袋 10個入 - IDEC(和泉電気)

6Pとなっていますので、必要P数分、切断してご使用下さい。
BP1用ブリッジバー
渡り配線時に使用する金具。

仕様●種類:ブリッジバー●シリーズ:BPJ●併用可能製品:端子台●コード番号:318-5980アズワン品番65-7588-13内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68607326BPJ-46F
1,470
1,398
1,538(税込)
123日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする