曜日別特売

シリアルケーブル 10m D25SUBシリーズ

シリアルケーブル 10m D25SUBシリーズ - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact 10 m 組み立て済み丸型シールドケーブルは、25 ピンのフィールドレベルコネクタと 25 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤの D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された

仕様●CN1:DB25●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:10m●外被色:グレー●シリーズ:D25SUB●コード番号:201-6196アズワン品番65-7471-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686077462906214
35,900
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする