シリアルケーブル 20m 6XV1850シリーズ

シリアルケーブル 20m 6XV1850シリーズ - SIEMENS

産業用イーサネット用の Siemens 4 芯産業用ツイストペアケーブルです。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤタイプのシールド設計の全体編組シールドで被覆されています。緑色 ポリエチレン絶縁

仕様●入数:1リール(20m入り)●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:20m●外被色:緑●シリーズ:6XV1850●コード番号:203-3341アズワン品番65-7467-48内容量1巻(20m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686077646XV1850-0AH10
25,600
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする