シリアルケーブル 6m

シリアルケーブル 6m フエニックス・コンタクト

IEC 60332-1
DSUBシールド付き丸型ケーブルセット
さまざまなDSUB接続を備えた産業用コントローラで使用するように設計されたシールド付き丸型ケーブルセットの製品
オスとメスの両方に対して15~50極のオプションを用意 さまざまな長さを提供 スズめっき銅の編組シールド

仕様●CN1:DB50●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:DB50●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:6m●コード番号:803-7375 アズワン品番65-7479-98 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68607816 2302324
36,100
35,980
39,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする