曜日別特売

スイッチングレギュレータ 1セット 42個入

スイッチングレギュレータ 1セット 42個入 - RECOM
仕様●入数:1チューブ(42個入り)●入力電圧:6.5 → 72V dc●出力電圧:5V dc●出力数:1●出力電流:300mA●実装タイプ:PCBマウント●最低温度:-40℃●最高温度:+105℃●効率:83%●MTBF平均故障間隔:15000 x 10^3h●ロードレギュレーション:1 (Typ.)%●ラインレギュレーション:±1.5 (Typ.)%●リップルノイズ:150mV Pk-Pk●電力信号変換タイプ:DC-DC●コード番号:193-1789アズワン品番65-7221-17内容量1セット(42個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68608358R-78HE5.0-0.3
50,100
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする