曜日別特売

スペーサー 六角 黄銅 M3 x 6mm 1箱 8000個入

スペーサー 六角 黄銅 M3 x 6mm 1箱 8000個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様●本体長さ:6mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:6mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2124アズワン品番65-7914-07内容量1箱(8000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68642299970060354
438,000
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする