曜日別特売

スペードコネクタ 1袋 100個入

スペードコネクタ 1袋 100個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity FASTON 250シリーズUltra-Fast Plusレセプタクル圧着端子
むき出しになったリードが原因で発生する衝撃や電気短絡を防止するよう設計されたFASTON 250シリーズのUltra-Fast Plus完全絶縁型レセプタクル圧着端子です。このFASTON 250シリーズのUltra-Fast Plusレセプタクル圧着端子は、スズめっき銅合金ファストンレセプタクルコンタクトをハウジング内に埋め込み、完全密閉することによって、600 V用途に対応しています。

仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●適合電線サイズmm2 Max:0.8mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Min:22AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●絶縁体:ナイロン●全長:0.855インチ●コード番号:245-5446アズワン品番65-7527-47内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686423872-520407-2
4,180
4,098
4,508(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする