スペードコネクタ 1袋 5000個入

スペードコネクタ 1袋 5000個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity FASTIN-FASTON 250圧着レセプタクル
FASTIN FASTON 250シリーズクイックコネクト圧着レセプタクル端子は、迅速な取り付けと一様な信頼性を提供します。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子では、安定した電気的及び機械的性能を保証するFASTON 250圧着レセプタクルと同じ生産技術を採用しています。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体スト

仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●適合電線サイズmm2 Max:2.5mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:17AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTIN-FASTON .250●コード番号:190-3114アズワン品番65-7759-92内容量1袋(5000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686424486-160448-5
138,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする