曜日別特売

セーフティコントローラ SP-COPシリーズ セーフティ 入力 16 点 セーフティ 出力 4 点

セーフティコントローラ SP-COPシリーズ セーフティ 入力 16 点 セーフティ 出力 4 点 - Wieland

Wieland samosPRO コンパクトモジュール安全コントローラは、16 個の安全入力と 4 個の安全出力を備え、4 個の設定可能な安全 I/O と USB インターフェイス及びイーサネットを備えています。プラグ対応プッシュイン端子はスプリングクランプタイプの接続も備えていて、クランプは取り外し可能です。プログラム可能で、入力と出力も設定できます 自動で閉じる機能があります 緊急停止機能を搭載

仕様●範囲:samosPRO - コンパクトモジュール●シリーズ:SP-COP●入力/出力数:24●セーフティ入力数:16●セーフティ出力数:4●電源電圧:16.8 → 30 V dc●コード番号:204-2349アズワン品番65-7344-84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68642780R1.190.1220.0
317,000
309,800
340,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする