センサアクチュエータケーブル 20 → 22 AWG M12シリーズ

センサアクチュエータケーブル 20 → 22 AWG M12シリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE M12 シリーズケーブルアセンブリ産業用フィールドバスは、シングルエンド又はダブルエンド、ストレート及びアングルタイプ、すべてシールドタイプのものを用意しています。長さ 0.5 → 15 m の定義済みのオファーが用意されていますこれらのアセンブリは、多くのお客様固有のプラグアンドプレイ構成で製造されているため、ほとんどの産業環境で柔軟な設計と迅速な取り付けが可能です。さまざまな用途に、産業通信、機械、オートメーション、工作機械、ロボット、マテハン、プロセス制御システムなどがあります。最大信号伝送

仕様●CN1:M12●CN2:M12●コーディング:A●長さ:500mm●外被色:バイオレット●保護等級:IP67●外径:6.9mm●コード番号:197-2250アズワン品番65-7449-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68643270TAA755A5501-001
7,080
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする