センサアクチュエータケーブル 20 AWG コア数:5 RSTシリーズ

センサアクチュエータケーブル 20 AWG コア数:5 RSTシリーズ - Lumberg Automation

Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートオスコネクタから 5 ピン M12 アングルメスに対応しています。ケーブル長は 0.6m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃

仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:5●長さ:600mm●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RST●外径:5.40mm●コード番号:197-2583アズワン品番65-7445-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6864327929497 RST 5-RKWT 5-228/0,6 M
6,310
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする