曜日別特売

センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3 RSTシリーズ

センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3 RSTシリーズ - Lumberg Automation

Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから、4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブルの長さは 5 m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃

仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:5m●シース材質:PUR●外被色:黒●断面積:0.34 mm2●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:197-2634アズワン品番65-7448-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6864330611783 RST 3-RKWT/LED A 4-3-224/5 M
10,500
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする