曜日別特売

センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 RSTシリーズ

センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 RSTシリーズ - Lumberg Automation

Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 アングルメスに 3 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 4 m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃

仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:4m●シース材質:PUR●外被色:燈●断面積:0.34 mm2●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:197-2707アズワン品番65-7449-27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6864334995188 RST 4-RKWT/LED P 4-251/4 M
8,860
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする