メーカーの M8 メスライトアングルシングルエンドアセンブリは、3、4 ポジション、PUR / PVC、シールド付き / 非シールドケーブル、最長 10 m の長さをご用意しています。防塵及び防水性 オーバーモールド PVC 又は PUR ケーブルアセンブリ / シールド付き品及び非シールド品 キーオプション : コード化されています M12 ポジション: 2、3、4、5、8 極 M8 ポジション: 3 極及び 4 極 M8 / M12 シングルエンドケーブルアセンブリ M8 / M12 ダブルエンドケーブル


