汚染のない用途向けの接続性特長及び利点ジャケットの性質と導体の絶縁により、ストリップが非常に簡単です 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 優れた価格/性能比 UL 認定
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:3●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●コネクタAのコンタクト数:3●外径:4.1mm●コード番号:225-3035アズワン品番65-7423-01内容量1個