衛生的な洗浄ゾーンに接続できます特長及び利点デュアルアクション(軸方向及び半径方向)プロファイルシールにより絶対的な不浸透性を実現 これらの接続ケーブルの特殊プロファイルシールは、従来の O リングシールよりも優れた不浸透性を発揮します。 デュアルアクションインターロックにより、最大 50 g の優れた耐衝撃性と耐振性を実現します。 固定ストップを備えているので、プラグコネクタのねじの締め付け過ぎを防止します
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:25m●シールド:シールドなし●シース材質:塩化ビニール(PVC)●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:3●AWGサイズ:25 AWG●コード番号:225-2930アズワン品番65-7430-95内容量1個