センサアクチュエータケーブル 25 AWG コア数:4

センサアクチュエータケーブル 25 AWG コア数:4 - SICK

汚染のない用途向けの接続性特長及び利点ジャケットの性質と導体の絶縁により、ストリップが非常に簡単です 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 優れた価格/性能比 UL 認定

仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:5m●シールド:シールドなし●シース材質:塩化ビニール(PVC)●外被色:グレー●断面積:0.25 mm2●外径:4.8mm●コード番号:225-3077アズワン品番65-7434-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68643446YG8U14-050VA3XLEAX
3,670
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする