曜日別特売

センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:4 PQ12シリーズ

センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:4 PQ12シリーズ - Actuonix

Actuonix ケーブルアダプタは、一方の端に FFC コネクタ、もう一方の端に S シリーズ延長ケーブルと互換性のあるメスピンコネクタを備えています。直接ワイヤ接続用の 0.1 インチ間隔のはんだ穴 リニアアクチュエータ制御ボードに適合します。

仕様●CN1:FPC●芯数:4●長さ:1m●シース材質:PVC●定格電流:0.55 A●外径:19mm●コード番号:202-0752アズワン品番65-7470-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68643480PQ12cableAdapterwithSextensioncable
3,210
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする