曜日別特売

センサアクチュエータケーブル SACC-E-M12FS-4CON-PG9/0.5 FFVAシリーズ

センサアクチュエータケーブル SACC-E-M12FS-4CON-PG9/0.5 FFVAシリーズ - フエニックス・コンタクト

品番 ; 802-5439 802-5439 は、PG9ねじタイプで、Foundationフィールドバスシステムです。
埋込型バスシステムセンサ / アクチュエータM12コネクタ、M16 / PG9ねじタイプ、リッツ線採用
0.5 mのPVCリッツ線採用のPhoenix Contact PROFINET及びFOUNDATIONフィールドバスシステムM12埋込型コネクタです。 A及びDコード(明記済み)の3 / 4極パネル取り付けコネクタで、0.5 mのフリーエンドリッツ線を備えており、特定用途

仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●長さ:500mm●シース材質:ナイロン●取り付けタイプ:パネル取り付け●シリーズ:SACC-E-M12FS-4CON-PG9/0.5 FFVA●導体材質:CuZn●コード番号:802-5439アズワン品番65-7448-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686434891431429
5,490
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする