曜日別特売

センサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ

センサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ - AMPHENOL

Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コーディング:A●芯数:17●長さ:200mm●コネクタAのコンタクト数:17●コード番号:215-0909アズワン品番65-7381-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68643577M12A-17PFFC-SF8B20
4,280
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする