曜日別特売

センサアクチュエータケーブル コア数:2 RSシリーズ

センサアクチュエータケーブル コア数:2 RSシリーズ - Lumberg Automation

Belden センサ / アクチュエータシングルパワーエンドコードセットは、2 ピン 7/8 インチストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 1.05 m です。定格電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 12 A です。Orange の コンタクトベースの材質は CuZn です 周囲温度(動作時): -40 → +90 ℃

仕様●CN1:7/8インチ●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:2●長さ:1.05m●シリーズ:RS●コード番号:197-3034アズワン品番65-7441-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6864359597865 RS 20-03/1,05 M
5,160
5,098
5,608(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする