Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタから 3 ピン M8 ストレートメスコネクタに接続します。ケーブル長は 3M m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:3m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RSMV-RKMV●外径:5mm●コード番号:197-3019アズワン品番65-7445-93内容量1個