センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKMVシリーズ

センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKMVシリーズ - Lumberg Automation

Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタから 3 ピン M8 ストレートメスコネクタに接続します。ケーブル長は 1 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃

仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:1m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●定格電流:4 A●導体材質:銅●コード番号:197-2985アズワン品番65-7447-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6864365640279 RSMV 3-RKMV 3-224/1 M
5,560
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする