曜日別特売

センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKMWVシリーズ

センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKMWVシリーズ - Lumberg Automation

Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタ - 3 ピン M8 アングルメス、ケーブル長 1 m です。電気定格電圧は 50 V ac / 60 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃

仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●コーディング:A●芯数:3●長さ:1m●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:197-3035アズワン品番65-7440-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6864366543656 RSMV 3-RKMWV 3-224/1 M
6,020
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする