センサアクチュエータケーブル コア数:3 XZシリーズ

センサアクチュエータケーブル コア数:3 XZシリーズ - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、3 ピンのオスストレート M12 / メスストレート M8 コネクタを備えています。IP 等級の保護: IP69K、IP68、IP65 水銀不使用

仕様●CN1:M12●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:3●長さ:2m●コネクタBのコンタクト数:3●コード番号:220-1166アズワン品番65-7460-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66979905XZCR1509040H2
5,110
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする