曜日別特売

センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTSシリーズ

センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTSシリーズ - Lumberg Automation

Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 ストレートメスに対応しています。ケーブル長は 3M m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃

仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:3m●シース材質:PUR●外被色:黒●断面積:0.34 mm2●最小曲げ半径:5 x D●コード番号:197-2563アズワン品番65-7447-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6698007949311 RSTS 4-RKTS 4-288/3 M
9,460
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする