TE Connectivity の M12 SERCOS iii コネクタケーブルアセンブリは、センサやオートメーション用途でのすっきりとした安全な接続に最適です。高度の環境保護性能を備えたねじ止め端子が付いたこのケーブルアセンブリは、産業用途に向いています。アセンブリタイプはオーバーモールドです 色は赤です
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:4●長さ:1m●コネクタBのコンタクト数:4●コード番号:218-9309アズワン品番65-7454-63内容量1個