曜日別特売

センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-W-10M-PURシリーズ

センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-W-10M-PURシリーズ - PEPPERL+FUCHS

Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット メカニカルラッチによる振動に対する優れた耐性 金めっき及び機械加工コンタクト 保護等級: IP67 / IP68 / IP69K ハロゲンフリー

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:10m●シース材質:PUR●外被色:グレー●シリーズ:V1-W-10M-PUR●外径:4.8mm●コード番号:203-1002アズワン品番65-7467-83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66980176V1-W-10M-PUR
8,580
8,498
9,348(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする